Motion
07UBBQ3A112A C ULTRAMITE

Falk (RRX)
07UBBQ3A112A C ULTRAMITE

Reductor de velocidad de bisel helicoidal en ángulo recto - Tipo de engranaje helicoidal, tamaño del reductor 07 , triple, 113.5:1 Relación, dirección de salida izquierda, 0.8750 pulg. de diámetro de entrada, entrada acoplada a cara C, 2.0000 pulg. de diámetro de salida, salida de eje hueco, 182TC, 184TC estructura
Artículo MI #02484139
No. Fabricante 07UBBQ3A112A C ULTRAMITE
Precio10,746.50 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Falk (RRX)
07UBBQ3A112A C ULTRAMITE

Reductor de velocidad de bisel helicoidal en ángulo recto - Tipo de engranaje helicoidal, tamaño del reductor 07 , triple, 113.5:1 Relación, dirección de salida izquierda, 0.8750 pulg. de diámetro de entrada, entrada acoplada a cara C, 2.0000 pulg. de diámetro de salida, salida de eje hueco, 182TC, 184TC estructura
Artículo MI #02484139
No. Fabricante 07UBBQ3A112A C ULTRAMITE
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
Precio10,746.50 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Dimensiones de la carcasa
    14.84 x 7.87 x 11.34 pulg.
  • Altura de la carcasa
    11.3400 pulg.
  • Longitud de la carcasa
    14.8400 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    7.8700 pulg.
  • Tamaño de entrada
    0.8750 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    07
  • RPM máximas de salida
    Entrada de 31.000 a 3500 rpm
  • Par de salida máximo
    14400 pulg-lbs a 870 rpm
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    182TC, 184TC
  • Tamaño de salida
    2.0000 pulg.
  • Relación
    113.5:1
  • Peso
    142.00 lb

Detalles

  • Tipo de engranaje cónico
    Helical
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de entrada
    Acoplamiento de cara en C
  • Lubricación
    Mineral estándar
  • Potencia de entrada máxima
    7.370 hp a 3500 rpm
  • Tipo de montaje
    Base horizontal
  • Dirección de salida
    Izquierda
  • Tipo de salida
    Eje hueco
  • Reducción
    Triple
  • Tipo de sellado
    Doble
  • Estándares cumplidos
    AGMA, ISO
  • UPC_NO
    782934218996

Descripción general

Descripción del fabricante
07UBBQ3A112A C ULTRAMITE 113.5:1

También puede gustarle