Motion
08UBBR3A125A UN ULTRAMITE

Falk (RRX)
08UBBR3A125A A ULTRAMITE

Reductor de velocidad de bisel helicoidal en ángulo recto - Reducción triple, 107.1:1 Relación, entrada de cara C, estructura 56C
Artículo MI #02484762
No. Fabricante 08UBBR3A125A A ULTRAMITE
Precio20,560.47 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Falk (RRX)
08UBBR3A125A A ULTRAMITE

Reductor de velocidad de bisel helicoidal en ángulo recto - Reducción triple, 107.1:1 Relación, entrada de cara C, estructura 56C
Artículo MI #02484762
No. Fabricante 08UBBR3A125A A ULTRAMITE
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
Precio20,560.47 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del reductor del fabricante
    08
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    56C
  • Relación
    107.1:1

Detalles

  • Tipo de entrada
    Cara en C
  • Lubricación
    Mineral estándar
  • Tipo de montaje
    Montaje en base
  • Reducción
    Triple
  • Tipo de sellado
    Doble

Descripción general

Descripción del fabricante
08UBBR3A125A A ULTRAMITE 123.3:1

También puede gustarle