Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del reductor del fabricante10
- Tamaño de estructura NEMA / IEC254TC, 256TC
- Relación20.05:1
- Peso664.00 lb
Detalles
- Tipo de engranaje cónicoHelical
- Tipo de entradaAcoplamiento de cara en C
- LubricaciónMineral estándar
- Tipo de montajeMontaje en base
- ReducciónTriple
- Tipo de selladoDoble
- UPC_NO782934226625
Descripción general
- Once tamaños
- Capacidad de 1/4 hp a 300 hp (0.19 kW a 37 kW), par máximo de 292,000 pulg-lbs
- Relaciones de 8:1 hasta 10,000:1
- Entradas sólidas y de cara C, en pulgadas o en sistema métrico
- Salidas sólidas o huecas con casquillos cónicos TA (garantía exclusiva de retirada de por vida)
- Diseños montados en base, eje o brida
- Montaje horizontal o vertical
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Acoplamientos de fluido de par verdadero Rexnord FalkCatálogo de acoplamientos para fluidos con par de apriete auténtico Rexnord Falk
Ver la documentación
Variadores montados en eje Rexnord Falk QuadriveVariadores para transportadores de tornillo, montados en brida y montados en eje Quadrive Rexnord Falk.
Ver la documentación- Soluciones para torres de refrigeración Rexnord
Soluciones para torres de refrigeración Rexnord
Ver la documentación - Estudio de caso de torre de refrigeración Rexnord
Estudio de caso de torre de refrigeración Rexnord
Ver la documentación
Más recursos
Rexnord Falk Serie CT
Rexnord Falk Serie CT
Folleto de la historia de éxito de Rexnord Falk CT-Series Cooling Tower Gear Drive
La descripción general de Falk CT-Series Cooling Tower Gear Drive detalla una solución de caja de engranajes de alto rendimiento diseñada para superar las expectativas de fiabilidad en las exigentes operaciones de la torre de refrigeración. Hace hincapié en la durabilidad mejorada, los requisitos de mantenimiento reducidos y el rendimiento optimizado de la transmisión de potencia para entornos industriales de servicio continuo.