Motion
6316/C3S1

SKF
6316/C3S1

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 80 mm Diámetro interno, 170 mm Diámetro externo, 39 mm Ancho, Abierto, Sin anillo a presión
Artículo MI #02485828
No. Fabricante 6316/C3S1
Precio682.86 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
6316/C3S1

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 80 mm Diámetro interno, 170 mm Diámetro externo, 39 mm Ancho, Abierto, Sin anillo a presión
Artículo MI #02485828
No. Fabricante 6316/C3S1
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
Precio682.86 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    80 mm
  • Ángulo de contacto
    No aplicable
  • Radio de filete
    2 mm
  • Ancho del anillo interior
    39 mm
  • Exterior Diámetro  
    170 mm
  • En general Ancho  
    39 mm
  • Clasificación de precisión
    ABEC 1
  • Peso
    8.01 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero para cojinetes
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero para cojinetes
  • Tipo de jaula
    Chapa metálica
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Descripción
    6316 C3 S1 BRG
  • Material del elemento
    Acero para cojinetes
  • Características y beneficios
    • Rodamiento de bolas de ranura profunda de una hilera, abierto, jaula de acero, ajuste C3 , con características especiales
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Autorización interna
    C3
  • Descripción larga
    El cojinete de bolas de ranura profunda/radial 6316/C3S1 cuenta con un diámetro de orificio de 80 mm, orificio recto, cierre abierto, diámetro exterior de 170 mm y ancho de 39 mm.
  • Número de catálogo del fabricante
    6316/C3S1
  • RPM Máx.
    5300 rpm
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    29225 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    19446 lbf
  • Tipo de sello
    Abierta(s)
  • Serie
    63
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    7316577661906

Descripción general

Descripción del fabricante
6316 C3 S1 BRG
  • Rodamiento de bolas de ranura profunda de una hilera, abierto, jaula de acero, ajuste C3 , con características especiales