Motion
R433054678

AVENTICS
R433054678

Cilindro hidráulico de baja presión NFPA - 1500 psi, calibre de 1.500 in, longitud de carrera de 8.750 in, montaje de MF1 , varilla de 1.000 in, rosca de M22X1.5 M
Artículo MI #02485894
No. Fabricante R433054678
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

AVENTICS
R433054678

Cilindro hidráulico de baja presión NFPA - 1500 psi, calibre de 1.500 in, longitud de carrera de 8.750 in, montaje de MF1 , varilla de 1.000 in, rosca de M22X1.5 M
Artículo MI #02485894
No. Fabricante R433054678
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del orificio
    1.500 pulg.
  • Varilla - Tamaño de rosca
    M22X1.5 M
  • Diámetro de la varilla
    1.000 pulg.
  • Accidente cerebrovascular
    8.750 pulg.
  • Peso
    7.56 lb

Detalles

  • Tipo de cojín
    Ninguna
  • Presión de funcionamiento del cilindro
    1500 psi
  • Tipo de montaje
    MF1
  • Estilo
    Hidráulico de baja presión

Descripción general

Descripción del fabricante
R433054678 1.5X8 3/4 MF1-PH 1R M22X1.5M

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo