Motion
CNH-6065Y-43
Reductor de velocidad en línea: reducción simple, 43:1 relación, tamaño de entrada de 1/2 pulg., tipo de salida sólida, diámetro de eje de salida de 1/2 pulg., cualquier dirección de montaje, fundición, material de carcasa de hierro dúctil
Artículo MI #02488029
No. Fabricante CNH-6065Y-43
Precio1,008.28 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Reductor de velocidad en línea: reducción simple, 43:1 relación, tamaño de entrada de 1/2 pulg., tipo de salida sólida, diámetro de eje de salida de 1/2 pulg., cualquier dirección de montaje, fundición, material de carcasa de hierro dúctil
Artículo MI #02488029
No. Fabricante CNH-6065Y-43
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
Precio1,008.28 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    6065
  • Dimensiones de la carcasa
    5.67 x 3.31 x 5.31 pulg.
  • Altura de la carcasa
    5.31 pulg.
  • Longitud de la carcasa
    5.67 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    3.31 pulg.
  • Tamaño de entrada
    1/2 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    6065
  • RPM máximas de salida
    Entrada de 40.700 a 1750 rpm
  • Par de salida máximo
    266 pulg-lbs a 1165 rpm
  • Relación nominal
    43:1
  • Diámetro del eje de salida
    1/2 pulg.
  • Relación
    43:1
  • Factor de servicio
    1.0
  • Peso
    6.00 lb

Detalles

  • Relación real
    43:1
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido, hierro dúctil
  • Lubricación
    Grasa
  • Número de catálogo del fabricante
    03.601.50.013
  • Potencia de entrada máxima
    0.150 hp a 1750 rpm
  • Montaje
    Cualquier dirección de montaje
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Capacidad de carga suspendida
    265 lb
  • Tipo de reductor
    En línea
  • Reducción
    Individual
  • Serie
    Ciclo 6000
  • Estándares cumplidos
    CE, CSA, IEC, JIS, NEMA, UL
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    603620 pulg-lb
  • UPC_NO
    690825000226

Descripción general

Descripción del fabricante
CNH-6065Y-43 REDUCTOR