Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro del rodillo8.8 pulg.
- Longitud de la toalla15 pulg.
- Ancho de la toalla8 pulg.
- Peso3.95 lb
Detalles
- ColorBlanco
- Incluye fibras recicladasIncluye fibras recicladas
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante10036000010104
- Cumple con los estándares de la industriaEPA, EcoLogo, FSC
- Número de rollos4
- Estilo de plegado de toalla de papelRollo de tracción central
- Tipo de rollo de toallas de papelTirador central
- PerforaciónPerforado
- Normal o patrónSimple
- Pliegue2
- Rollo u hojasRollo
- Para usar con09335 Dispensador
- Número total de toallas500
- UPC_NO10036000010104
Descripción general
- Ideal para dispensar con una sola mano
- Cumple los estándares de la EPA con un mínimo del 40 % de residuos posconsumo
- Diámetro del rollo de 8.8"
- Color: blanco
- Precio por rollo
- Debe pedirse en cantidad de caja
- 4 rollos/caja
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Guantes Kimberly-Clark G10 Flex de nitrilo azulGuantes Kimberly-Clark G10 Flex de nitrilo azul
Ver la documentación
Guantes de nitrilo Kimberly-Clark G10 Comfort Plus BlueGuantes de nitrilo Kimberly-Clark G10 Comfort Plus Blue
Ver la documentación
Guantes Kimberly-Clark G10 2PRO de nitrilo azulGuantes Kimberly-Clark G10 2PRO de nitrilo azul
Ver la documentación- Sistema de toallas WypAll Reach
Sistema de toallas WypAll Reach
Ver la documentación