Motion
CNH-6070Y-35
35:1 Reducción, 35:1 Relación, Tipo de Salida Sólida, Montaje en Pie, Montaje en Brida, Montaje en Caja, Material de Carcasa de Acero de grado de rodamiento 52/100
Artículo MI #02488040
No. Fabricante CNH-6070Y-35
Precio1,033.43 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
35:1 Reducción, 35:1 Relación, Tipo de Salida Sólida, Montaje en Pie, Montaje en Brida, Montaje en Caja, Material de Carcasa de Acero de grado de rodamiento 52/100
Artículo MI #02488040
No. Fabricante CNH-6070Y-35
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
Precio1,033.43 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Par de salida máximo
    68200 N-m;603620
  • Relación nominal
    35:1
  • Relación
    35:1
  • Factor de servicio
    1.0

Detalles

  • Material de la carcasa
    Acero de grado cojinete 52/100
  • Número de catálogo del fabricante
    03.601.50.013
  • Potencia de entrada máxima
    200 CV
  • Montaje
    Montaje en caja, montaje en brida, montaje en pie
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Tipo de reductor
    Cícloidal
  • Reducción
    35:1
  • Serie
    Ciclo 6000
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    603620 pulg-lb

Descripción general

Descripción del fabricante
CNH-6070Y-35 REDUCTOR

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

How would you rate your experience?where 1 is Not good at all and 5 is Very good