Motion
CNH-6075Y-8
08:1 Reducción, 8:1 relación, montaje de pie, material de carcasa de acero de grado cojinete 52/100
Artículo MI #02488045
No. Fabricante CNH-6075Y-8
Precio1,102.52 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
08:1 Reducción, 8:1 relación, montaje de pie, material de carcasa de acero de grado cojinete 52/100
Artículo MI #02488045
No. Fabricante CNH-6075Y-8
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
Precio1,102.52 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    6075
  • Par de salida máximo
    68200 N-m;603620
  • Relación nominal
    8:1
  • Relación
    8:1

Detalles

  • Relación real
    8:1
  • Material de la carcasa
    Acero de grado cojinete 52/100
  • Número de catálogo del fabricante
    03.601.50.013
  • Montaje
    Montaje de pie
  • Tipo de reductor
    Cícloidal
  • Reducción
    08:1
  • Tipo de sellado
    Lubricación con grasa
  • Serie
    Ciclo 6000
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    603620 pulg-lb

Descripción general

Descripción del fabricante
CNH-6075Y-8 REDUCTOR

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

How would you rate your experience?where 1 is Not good at all and 5 is Very good