Motion
CNH-6075Y-17
Reductor de velocidad en línea - Reducción simple, 17:1 relación, tamaño de entrada de 1/2 pulg., diámetro de eje de salida de 3/4 pulg., montaje con pie, hierro fundido, material de carcasa de hierro dúctil
Artículo MI #02488049
No. Fabricante CNH-6075Y-17
Precio918.76 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Reductor de velocidad en línea - Reducción simple, 17:1 relación, tamaño de entrada de 1/2 pulg., diámetro de eje de salida de 3/4 pulg., montaje con pie, hierro fundido, material de carcasa de hierro dúctil
Artículo MI #02488049
No. Fabricante CNH-6075Y-17
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
Precio918.76 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    6075
  • Dimensiones de la carcasa
    5.67 x 3.31 x 5.31 pulg.
  • Altura de la carcasa
    5.31 pulg.
  • Longitud de la carcasa
    5.67 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    3.31 pulg.
  • Tamaño de entrada
    1/2 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    6075
  • RPM máximas de salida
    Entrada de 103.000 a 1750 rpm
  • Par de salida máximo
    531 pulg-lbs a 870 rpm
  • Relación nominal
    17:1
  • Diámetro del eje de salida
    3/4 pulg.
  • Relación
    17:1
  • Peso
    6.00 lb

Detalles

  • Relación real
    17:1
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido, hierro dúctil
  • Número de catálogo del fabricante
    03.601.50.013
  • Potencia de entrada máxima
    0.550 hp a 1750 rpm
  • Montaje
    Montaje de pie
  • Capacidad de carga suspendida
    397 lb
  • Tipo de reductor
    En línea
  • Reducción
    Individual
  • Serie
    Ciclo 6000
  • Estándares cumplidos
    CE, CSA, IEC, JIS, NEMA, UL
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    603620 pulg-lb
  • UPC_NO
    690825000417

Descripción general

Descripción del fabricante
CNH-6075Y-17 REDUCTOR

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

How would you rate your experience?where 1 is Not good at all and 5 is Very good