Motion
CNH-6090Y-43
43:1 Reducción, 43:1 relación, montaje de pie, material de carcasa de acero de grado cojinete 52/100
Artículo MI #02488103
No. Fabricante CNH-6090Y-43
Precio1,262.73 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
43:1 Reducción, 43:1 relación, montaje de pie, material de carcasa de acero de grado cojinete 52/100
Artículo MI #02488103
No. Fabricante CNH-6090Y-43
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
Precio1,262.73 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    090
  • Par de salida máximo
    68200 N-m;603620
  • Relación nominal
    43:1
  • Relación
    43:1

Detalles

  • Material de la carcasa
    Acero de grado cojinete 52/100
  • Número de catálogo del fabricante
    03.601.50.013
  • Potencia de entrada máxima
    200 CV
  • Montaje
    Montaje de pie
  • Tipo de reductor
    Cícloidal
  • Reducción
    43:1
  • Serie
    Ciclo 6000
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    603620 pulg-lb

Descripción general

Descripción del fabricante
CNH-6090Y-43 REDUCTOR
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
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno