Motion
CNH-6090Y-71
71:1 Reducción, 71:1 relación, cualquier dirección de montaje, material de carcasa de acero de grado rodamiento 52/100
Artículo MI #02488106
No. Fabricante CNH-6090Y-71
Precio1,438.62 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
71:1 Reducción, 71:1 relación, cualquier dirección de montaje, material de carcasa de acero de grado rodamiento 52/100
Artículo MI #02488106
No. Fabricante CNH-6090Y-71
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
Precio1,438.62 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    090
  • Par de salida máximo
    68200 N-m;603620
  • Relación nominal
    71:1
  • Relación
    71:1
  • Factor de servicio
    1.0

Detalles

  • Material de la carcasa
    Acero de grado cojinete 52/100
  • Número de catálogo del fabricante
    03.601.50.013
  • Potencia de entrada máxima
    200 CV
  • Montaje
    Cualquier dirección de montaje
  • Tipo de reductor
    Cícloidal
  • Reducción
    71:1
  • Serie
    Ciclo 6000
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    603620 pulg-lb

Descripción general

Descripción del fabricante
CNH-6090Y-71 REDUCTOR

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

How would you rate your experience?where 1 is Not good at all and 5 is Very good