Motion
CNH-6100Y-59
59:1 Reducción, 59:1 Relación, Montaje de Pie, Montaje de Brida, Montaje de Caja, Material de Carcasa de Acero de Calidad de Cojinete
Artículo MI #02488143
No. Fabricante CNH-6100Y-59
Precio2,343.25 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
59:1 Reducción, 59:1 Relación, Montaje de Pie, Montaje de Brida, Montaje de Caja, Material de Carcasa de Acero de Calidad de Cojinete
Artículo MI #02488143
No. Fabricante CNH-6100Y-59
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
Precio2,343.25 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Par de salida máximo
    68200 N-m;603620
  • Relación nominal
    59:1
  • Relación
    59:1

Detalles

  • Material de la carcasa
    Acero de grado de rodamiento
  • Número de catálogo del fabricante
    03.601.50.013
  • Montaje
    Montaje en caja, montaje en brida, montaje en pie
  • Tipo de reductor
    Cícloidal
  • Reducción
    59:1
  • Serie
    Ciclo 6000
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    603620 pulg-lb

Descripción general

Descripción del fabricante
CNH-6100Y-59 REDUCTOR
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
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno