Motion
CNH-6105Y-21
Reductor de velocidad en línea - Reducción simple, 21:1 relación, tamaño de entrada de 5/8 pulg., diámetro de eje de salida de 1-1/8 pulg., montaje con pie, hierro fundido, material de carcasa de hierro dúctil
Artículo MI #02488153
No. Fabricante CNH-6105Y-21
Precio1,853.25 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Reductor de velocidad en línea - Reducción simple, 21:1 relación, tamaño de entrada de 5/8 pulg., diámetro de eje de salida de 1-1/8 pulg., montaje con pie, hierro fundido, material de carcasa de hierro dúctil
Artículo MI #02488153
No. Fabricante CNH-6105Y-21
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
Precio1,853.25 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la carcasa
    7.09 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    5.31 pulg.
  • Tamaño de entrada
    5/8 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    6105
  • RPM máximas de salida
    Entrada de 83.300 a 1750 rpm
  • Par de salida máximo
    2660 pulg-lbs a 1165 rpm
  • Relación nominal
    21:1
  • Diámetro del eje de salida
    1-1/8 pulg.
  • Relación
    21:1
  • Factor de servicio
    1.0
  • Peso
    29.00 lb

Detalles

  • Material de la carcasa
    Hierro fundido, hierro dúctil
  • Número de catálogo del fabricante
    03.601.50.013
  • Potencia de entrada máxima
    3.140 hp a 1750 rpm
  • Montaje
    Montaje de pie
  • Capacidad de carga suspendida
    1210 lb
  • Tipo de reductor
    En línea
  • Reducción
    Individual
  • Serie
    Ciclo 6000
  • Estándares cumplidos
    CE, CSA, IEC, JIS, NEMA, UL
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    603620 pulg-lb
  • UPC_NO
    690825001339

Descripción general

Descripción del fabricante
CNH-6105Y-21 REDUCTOR
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
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno