Motion
CNH-6110Y-35
35:1 Reducción, 35:1 Relación, Montaje de Pie, Montaje de Brida, Montaje de Caja, Material de Carcasa de Acero de Calidad de Cojinete
Artículo MI #02488172
No. Fabricante CNH-6110Y-35
Precio3,053.16 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
35:1 Reducción, 35:1 Relación, Montaje de Pie, Montaje de Brida, Montaje de Caja, Material de Carcasa de Acero de Calidad de Cojinete
Artículo MI #02488172
No. Fabricante CNH-6110Y-35
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
Precio3,053.16 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    6110
  • Relación nominal
    35:1
  • Relación
    35:1

Detalles

  • Relación real
    35:1
  • Material de la carcasa
    Acero de grado de rodamiento
  • Montaje
    Montaje en caja, montaje en brida, montaje en pie
  • Tipo de orificio de salida
    Eje sólido
  • Tipo de reductor
    Cícloidal
  • Reducción
    35:1
  • Serie
    Ciclo 6000

Descripción general

Descripción del fabricante
CNH-6110Y-35 REDUCTOR
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
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno