Motion
CNH-6120Y-8
08:1 Reducción, 8:1 Relación, Tipo de Salida Sólida, Montaje en Pie
Artículo MI #02488194
No. Fabricante CNH-6120Y-8
Precio3,052.09 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
08:1 Reducción, 8:1 Relación, Tipo de Salida Sólida, Montaje en Pie
Artículo MI #02488194
No. Fabricante CNH-6120Y-8
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
Precio3,052.09 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    6120
  • Par de salida máximo
    68200 N-m;603620
  • Relación nominal
    8:1
  • Relación
    8:1

Detalles

  • Relación real
    8:1
  • Número de catálogo del fabricante
    03.601.50.013
  • Montaje
    Montaje de pie
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Tipo de reductor
    Cícloidal
  • Reducción
    08:1
  • Serie
    Ciclo 6000
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    603620 pulg-lb

Descripción general

Descripción del fabricante
CNH-6120Y-8 REDUCTOR

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Literature & Catalogs