Motion
CNH-6125Y-8
Reductor de velocidad en línea - Reducción simple, 8:1 relación, tamaño de entrada de 3/4 pulg., diámetro de eje de salida de 1-1/2 pulg., montaje con pie, hierro fundido, material de carcasa de hierro dúctil
Artículo MI #02488209
No. Fabricante CNH-6125Y-8
Precio3,128.01 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Reductor de velocidad en línea - Reducción simple, 8:1 relación, tamaño de entrada de 3/4 pulg., diámetro de eje de salida de 1-1/2 pulg., montaje con pie, hierro fundido, material de carcasa de hierro dúctil
Artículo MI #02488209
No. Fabricante CNH-6125Y-8
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
Precio3,128.01 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la carcasa
    9.06 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    6.1 pulg.
  • Tamaño de entrada
    3/4 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    6125
  • RPM máximas de salida
    Entrada de 219.000 a 1750 rpm
  • Par de salida máximo
    5080 pulg-lbs a 50 rpm
  • Relación nominal
    8:1
  • Diámetro del eje de salida
    1-1/2 pulg.
  • Relación
    8:1
  • Peso
    53.00 lb

Detalles

  • Relación real
    8:1
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido, hierro dúctil
  • Potencia de entrada máxima
    9.330 hp a 1750 rpm
  • Montaje
    Montaje de pie
  • Capacidad de carga suspendida
    2200 lb
  • Tipo de reductor
    En línea
  • Reducción
    Individual
  • Serie
    Ciclo 6000
  • Estándares cumplidos
    CE, CSA, IEC, JIS, NEMA, UL
  • UPC_NO
    690825002039

Descripción general

Descripción del fabricante
CNH-6125Y-8 REDUCTOR
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
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno