Motion
CNHM01-6120DBY-3045 1/8HP 230/460V

SUMITOMO DRIVE TECH
CNHM01-6120DBY-3045 1/8HP 230/460V

3045:1 Reducción, 3045:1 relación, montaje de pie, material de carcasa de acero de grado de rodamiento
Artículo MI #02488330
No. Fabricante CNHM01-6120DBY-3045 1/8HP 230/460V
Precio3,543.16 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SUMITOMO DRIVE TECH
CNHM01-6120DBY-3045 1/8HP 230/460V

3045:1 Reducción, 3045:1 relación, montaje de pie, material de carcasa de acero de grado de rodamiento
Artículo MI #02488330
No. Fabricante CNHM01-6120DBY-3045 1/8HP 230/460V
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
Precio3,543.16 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Relación nominal
    3045:1
  • Relación
    3045:1

Detalles

  • Relación real
    3045:1
  • Material de la carcasa
    Acero de grado de rodamiento
  • Estilo de entrada
    Motor integral
  • Potencia de entrada máxima
    0.09 kW;0.125 hp
  • Montaje
    Montaje de pie
  • Tipo de reductor
    Cícloidal
  • Reducción
    3045:1
  • Serie
    Ciclo 6000

Descripción general

Descripción del fabricante
CNHM01-6120DBY-3045 1/8HP 230/460V