Motion
CNHM02-6070YC-17 1/4HP 230/460V

SUMITOMO DRIVE TECH
CNHM02-6070YC-17 1/4HP 230/460V

Reductor de velocidad en línea - Reducción simple, 17:1 relación, diámetro de eje de salida de 3/4 pulg., montaje de pie, hierro fundido, material de carcasa de hierro dúctil
Artículo MI #02488376
No. Fabricante CNHM02-6070YC-17 1/4HP 230/460V
Precio1,013.01 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SUMITOMO DRIVE TECH
CNHM02-6070YC-17 1/4HP 230/460V

Reductor de velocidad en línea - Reducción simple, 17:1 relación, diámetro de eje de salida de 3/4 pulg., montaje de pie, hierro fundido, material de carcasa de hierro dúctil
Artículo MI #02488376
No. Fabricante CNHM02-6070YC-17 1/4HP 230/460V
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
Su precio$1,013.01/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    6070
  • Dimensiones de la carcasa
    5.67 x 3.31 x 5.59 pulg.
  • Altura de la carcasa
    5.59 pulg.
  • Longitud de la carcasa
    5.67 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    3.31 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    6070
  • RPM máximas de salida
    Entrada de 103.000 a 1750 rpm
  • Par de salida máximo
    156 pulg-lbs a 11750 rpm
  • Relación nominal
    17:1
  • Diámetro del eje de salida
    3/4 pulg.
  • Relación
    17:1
  • Peso
    14.00 lb

Detalles

  • Material de la carcasa
    Hierro fundido, hierro dúctil
  • Estilo de entrada
    Motor integral
  • Lubricación
    Grasa
  • Número de catálogo del fabricante
    04.601.50.013
  • Potencia de entrada máxima
    0.250 hp a 1750 rpm
  • Montaje
    Montaje de pie
  • Capacidad de carga suspendida
    397 lb
  • Tipo de reductor
    En línea
  • Reducción
    Individual
  • Serie
    Ciclo 6000
  • Estándares cumplidos
    AGMA, CE, CSA, IEC, JIS, NEMA, UL
  • UPC_NO
    690825037390

Descripción general

Descripción del fabricante
CNHM02-6070YC-17 1/4HP 230/460V
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"