Motion
CNHM02-6085YC-35 1/4HP 230/460V

SUMITOMO DRIVE TECH
CNHM02-6085YC-35 1/4HP 230/460V

35:1 Reducción, 35:1 Relación, Tipo de Salida Sólida, Montaje en Pie
Artículo MI #02488395
No. Fabricante CNHM02-6085YC-35 1/4HP 230/460V
Precio1,385.22 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SUMITOMO DRIVE TECH
CNHM02-6085YC-35 1/4HP 230/460V

35:1 Reducción, 35:1 Relación, Tipo de Salida Sólida, Montaje en Pie
Artículo MI #02488395
No. Fabricante CNHM02-6085YC-35 1/4HP 230/460V
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
Precio1,385.22 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    6085
  • RPM máximas de salida
    50 rpm
  • Relación nominal
    35:1
  • Relación
    35:1

Detalles

  • Relación real
    35:1
  • Estilo de entrada
    Motor integral
  • Lubricación
    Grasa
  • Número de catálogo del fabricante
    04.601.50.013
  • Potencia de entrada máxima
    0.25 CV
  • Montaje
    Montaje de pie
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Tipo de reductor
    Cícloidal
  • Reducción
    35:1
  • Serie
    Ciclo 6000

Descripción general

Descripción del fabricante
CNHM02-6085YC-35 1/4HP 230/460V
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"