Motion
CHHM02-6140DBYA-1247 1/4HP 230/460V

Sumitomo Drive Technologies
CHHM02-6140DBYA-1247 1/4HP 230/460V

Reductor de velocidad en línea - Doble reducción, 1247:1 relación, diámetro de eje de salida de 1-7/8 pulg., material de carcasa de hierro fundido
Artículo MI #02488498
No. Fabricante CHHM02-6140DBYA-1247 1/4HP 230/460V
Precio5,635.14 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Sumitomo Drive Technologies
CHHM02-6140DBYA-1247 1/4HP 230/460V

Reductor de velocidad en línea - Doble reducción, 1247:1 relación, diámetro de eje de salida de 1-7/8 pulg., material de carcasa de hierro fundido
Artículo MI #02488498
No. Fabricante CHHM02-6140DBYA-1247 1/4HP 230/460V
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
Precio5,635.14 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    6140DBYA
  • Altura de la carcasa
    11.81 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    6140
  • Par de salida máximo
    10900
  • Relación nominal
    1247:1
  • Diámetro del eje de salida
    1-7/8 pulg.
  • Relación
    1247:1

Detalles

  • Relación real
    1247:1
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Estilo de entrada
    Motor integral
  • Número de catálogo del fabricante
    04.601.50.013
  • Potencia de entrada máxima
    0.25 CV
  • Capacidad de carga suspendida
    3590.00 lb
  • Tipo de reductor
    En línea
  • Reducción
    Doble
  • Serie
    Ciclo 6000
  • Estándares cumplidos
    AGMA
  • UPC_NO
    690825066369

Descripción general

Descripción del fabricante
CHHM02-6140DBYA-1247 1/4HP 230/460V
  • Adaptador con pie y cara en C
  • Funcionamiento silencioso, eficiente y fiable con alta densidad de par y tamaño compacto
  • Carcasas de hierro fundido intercambiables en configuraciones de pie, bridado o montaje frontal
  • Entradas disponibles de eje libre, eje hueco de caña, cara C, base de pala y montaje superior
  • Componentes internos fabricados con acero endurecido, desgasificado al vacío y de grado de cojinete para una vibración mínima, bajo ruido, poca holgura y mayor vida útil
  • La garantía de 24 meses respalda la excelente reputación del producto Cyclo
  • Fabricante: tecnologías de variadores Sumitomo