Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la caja6085
- Dimensiones de la carcasa5.67 x 3.9 x 6.18 pulg.
- Altura de la carcasa6.18 pulg.
- Longitud de la carcasa5.67 pulg.
- Ancho de la carcasa3.9 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricante6085
- RPM máximas de salidaEntrada de 40.700 a 1750 rpm
- Par de salida máximo493 pulg-lbs a 1750 rpm
- Relación nominal43:1
- Diámetro del eje de salida7/8 pulg.
- Relación43:1
- Peso26.00 lb
Detalles
- Relación real43:1
- Material de la carcasaHierro fundido, hierro dúctil
- Estilo de entradaMotor integral
- Potencia de entrada máxima0.333 hp a 1750 rpm
- MontajeMontaje de pie
- Capacidad de carga suspendida575 lb
- Tipo de reductorEn línea
- ReducciónIndividual
- SerieCiclo 6000
- Estándares cumplidosAGMA, CE, CSA, IEC, JIS, NEMA, UL
- UPC_NO690825038236
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Volante de comida y bebida Sumitomo FortressLas soluciones empotrables Sumitomo Fortress destacan los reductores de engranajes de acero inoxidable listos para lavar diseñados para aplicaciones de alimentos y bebidas. Estas unidades mejoran la higiene, simplifican la instalación y proporcionan un rendimiento fiable en entornos de procesamiento exigentes.
Ver la documentación
Folleto de comida y bebidas para Canadá de Sumitomo FortressSumitomo Fortress Drop-In Solutions (Canadá) destaca los reductores de engranajes de acero inoxidable listos para lavar diseñados para aplicaciones de alimentos y bebidas que requieren un rendimiento fiable e higiénico. Estas unidades empotrables simplifican los reacondicionamientos, reducen el mantenimiento y ofrecen un funcionamiento duradero en entornos de procesamiento exigentes.
Ver la documentación
Readaptaciones de ciclo de sumitomoMejore la fiabilidad y la eficiencia sustituyendo esa caja de engranajes grande antigua por un ciclo compacto denso. A diferencia de los diseños con engranajes, los componentes de reducción del ciclo funcionan con compresión en lugar de cizallamiento, lo que da como resultado un rendimiento excepcionalmente resistente y resistente a los golpes.
Ver la documentación- Reductores de velocidad y motores de engranajes Sumitomo Cyclo 6000
Reductores de velocidad y motores de engranajes Sumitomo Cyclo 6000
Ver la documentación
Más recursos
Folleto de Minería de Sumitomo Drive Technologies
Las cajas de engranajes industriales grandes Sumitomo ofrecen soluciones de variadores personalizadas, empotrables y de reacondicionamiento para aplicaciones de minería y de servicio pesado. Las características incluyen P4 unidades de engranajes Hansen, Cyclo , B4 y verticales, monitoreo de estado SMART, servicios de reparación y actualizaciones diseñadas para mejorar la confiabilidad, eficiencia y tiempo de actividad.
Folleto de Sumitomo Drive Technologies Forestry
Sumitomo Drive Technologies proporciona soluciones de cajas de engranajes industriales para aplicaciones de productos forestales, incluidos transportadores, desbarbadoras, astilladoras, hornos y equipos de pulpa y papel. Los productos destacados incluyen PARAMAX 9000, Hansen P4, Cyclo 6000, B4 Cyclo, Optidrive VFD, monitorización de estado SMART y soluciones de retroadaptación empotrables personalizadas.