Motion
CNHM03-6100YC-59 1/3HP 230/460V

Sumitomo Drive Technologies
CNHM03-6100YC-59 1/3HP 230/460V

59:1 Reducción, 59:1 relación, montaje de pie, material de carcasa de acero de grado cojinete 52/100
Artículo MI #02488589
No. Fabricante CNHM03-6100YC-59 1/3HP 230/460V
Precio1,724.48 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Sumitomo Drive Technologies
CNHM03-6100YC-59 1/3HP 230/460V

59:1 Reducción, 59:1 relación, montaje de pie, material de carcasa de acero de grado cojinete 52/100
Artículo MI #02488589
No. Fabricante CNHM03-6100YC-59 1/3HP 230/460V
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
Precio1,724.48 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    6100
  • Relación nominal
    59:1
  • Relación
    59:1

Detalles

  • Material de la carcasa
    Acero de grado cojinete 52/100
  • Estilo de entrada
    Motor integral
  • Número de catálogo del fabricante
    04.601.50.013
  • Potencia de entrada máxima
    0.33 CV;0.25 kW
  • Montaje
    Montaje de pie
  • Tipo de reductor
    Cícloidal
  • Reducción
    59:1
  • Serie
    Ciclo 6000

Descripción general

Descripción del fabricante
CNHM03-6100YC-59 1/3HP 230/460V

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos