Motion
CNHM05-6085YC-17 1/2HP 230/460V

SUMITOMO DRIVE TECH
CNHM05-6085YC-17 1/2HP 230/460V

17:1 Reducción, 17:1 Relación, Tipo de Salida Sólida, Montaje de Pie, Material de Carcasa de Acero de Calidad de Cojinete
Artículo MI #02488674
No. Fabricante CNHM05-6085YC-17 1/2HP 230/460V
Precio1,520.30 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SUMITOMO DRIVE TECH
CNHM05-6085YC-17 1/2HP 230/460V

17:1 Reducción, 17:1 Relación, Tipo de Salida Sólida, Montaje de Pie, Material de Carcasa de Acero de Calidad de Cojinete
Artículo MI #02488674
No. Fabricante CNHM05-6085YC-17 1/2HP 230/460V
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
Precio1,520.30 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    6085
  • Relación nominal
    17:1
  • Relación
    17:1

Detalles

  • Relación real
    17:1
  • Material de la carcasa
    Acero de grado de rodamiento
  • Estilo de entrada
    Motor integral
  • Número de catálogo del fabricante
    04.601.50.013
  • Potencia de entrada máxima
    0.5 CV
  • Montaje
    Montaje de pie
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Tipo de reductor
    Cícloidal
  • Reducción
    17:1
  • Serie
    Ciclo 6000

Descripción general

Descripción del fabricante
CNHM05-6085YC-17 1/2HP 230/460V