Motion
CNHM05-6110YC-87 1/2HP 230/460V

SUMITOMO DRIVE TECH
CNHM05-6110YC-87 1/2HP 230/460V

87:1 Reducción, 87:1 Relación, Tipo de Salida Sólida, Montaje de Pie, Material de Carcasa de Acero de Calidad de Cojinete 52/100
Artículo MI #02488726
No. Fabricante CNHM05-6110YC-87 1/2HP 230/460V
Price$2,063.71/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SUMITOMO DRIVE TECH
CNHM05-6110YC-87 1/2HP 230/460V

87:1 Reducción, 87:1 Relación, Tipo de Salida Sólida, Montaje de Pie, Material de Carcasa de Acero de Calidad de Cojinete 52/100
Artículo MI #02488726
No. Fabricante CNHM05-6110YC-87 1/2HP 230/460V
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
Price$2,063.71/each

Especificaciones

Dimensions

  • Tamaño de la caja
    6110
  • RPM máximas de salida
    20 rpm
  • Relación nominal
    87:1
  • Relación
    87:1

Details

  • Relación real
    87:1
  • Material de la carcasa
    Acero de grado cojinete 52/100
  • Estilo de entrada
    Motor integral
  • Número de catálogo del fabricante
    04.601.50.013
  • Potencia de entrada máxima
    0.5 CV
  • Montaje
    Montaje de pie
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Tipo de reductor
    Cícloidal
  • Reducción
    87:1
  • Serie
    Ciclo 6000

Descripción general

Descripción del fabricante
CNHM05-6110YC-87 1/2HP 230/460V

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Literature & Catalogs