Motion
CHH-6235Y-87
Reductor de velocidad en línea - Reducción simple, 87:1 relación, tamaño de entrada de 2-1/4 pulg., montaje de pie, material de carcasa de hierro fundido
Artículo MI #02489032
No. Fabricante CHH-6235Y-87
Precio51,275.33 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Reductor de velocidad en línea - Reducción simple, 87:1 relación, tamaño de entrada de 2-1/4 pulg., montaje de pie, material de carcasa de hierro fundido
Artículo MI #02489032
No. Fabricante CHH-6235Y-87
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
Precio51,275.33 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura de la carcasa
    26.26 pulg.
  • Tamaño de entrada
    2-1/4 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    6235
  • Par de salida máximo
    152000
  • Relación nominal
    87:1
  • Relación
    87:1

Detalles

  • Relación real
    87:1
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Montaje
    Montaje de pie
  • Capacidad de carga suspendida
    40100.00 lb
  • Tipo de reductor
    En línea
  • Reducción
    Individual
  • Serie
    Ciclo 6000
  • Estándares cumplidos
    AGMA
  • UPC_NO
    690825004613

Descripción general

Descripción del fabricante
CHH-6235Y-87 REDUCTOR
  • Adaptador con pie y cara en C
  • Funcionamiento silencioso, eficiente y fiable con alta densidad de par y tamaño compacto
  • Carcasas de hierro fundido intercambiables en configuraciones de pie, bridado o montaje frontal
  • Entradas disponibles de eje libre, eje hueco de caña, cara C, base de pala y montaje superior
  • Componentes internos fabricados con acero endurecido, desgasificado al vacío y de grado de cojinete para una vibración mínima, bajo ruido, poca holgura y mayor vida útil
  • La garantía de 24 meses respalda la excelente reputación del producto Cyclo
  • Fabricante: tecnologías de variadores Sumitomo