Motion
CHH-6275Y-29
Reductor de velocidad en línea - Reducción simple, 29:1 relación, tamaño de entrada de 3-1/2 in, diámetro de eje de salida de 7 in, montaje en pie, montaje en brida, montaje en caja, material de carcasa de hierro fundido
Artículo MI #02489080
No. Fabricante CHH-6275Y-29
Precio141,990.30 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Reductor de velocidad en línea - Reducción simple, 29:1 relación, tamaño de entrada de 3-1/2 in, diámetro de eje de salida de 7 in, montaje en pie, montaje en brida, montaje en caja, material de carcasa de hierro fundido
Artículo MI #02489080
No. Fabricante CHH-6275Y-29
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
Precio141,990.30 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura de la carcasa
    45.71 pulg.
  • Tamaño de entrada
    3-1/2 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    6275
  • Par de salida máximo
    603000
  • Relación nominal
    29:1
  • Diámetro del eje de salida
    7 pulg.
  • Relación
    29:1

Detalles

  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Número de catálogo del fabricante
    03.601.50.013
  • Potencia de entrada máxima
    200 CV
  • Montaje
    Montaje en caja, montaje en brida, montaje en pie
  • Capacidad de carga suspendida
    55800.00 lb
  • Tipo de reductor
    En línea
  • Reducción
    Individual
  • Serie
    Ciclo 6000
  • Estándares cumplidos
    AGMA
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    603620 pulg-lb
  • UPC_NO
    690825004835

Descripción general

Descripción del fabricante
CHH-6275Y-29 REDUCTOR
  • Adaptador con pie y cara en C
  • Funcionamiento silencioso, eficiente y fiable con alta densidad de par y tamaño compacto
  • Carcasas de hierro fundido intercambiables en configuraciones de pie, bridado o montaje frontal
  • Entradas disponibles de eje libre, eje hueco de caña, cara C, base de pala y montaje superior
  • Componentes internos fabricados con acero endurecido, desgasificado al vacío y de grado de cojinete para una vibración mínima, bajo ruido, poca holgura y mayor vida útil
  • La garantía de 24 meses respalda la excelente reputación del producto Cyclo
  • Fabricante: tecnologías de variadores Sumitomo