Motion
CNHJ-6060Y-6 42C
06:1 Reducción, 6:1 Relación, Montaje de Pie, Montaje de Brida, Montaje de Caja, Material de Carcasa de Acero de grado de rodamiento 52/100
Artículo MI #02489089
No. Fabricante CNHJ-6060Y-6 42C
Precio1,422.91 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
06:1 Reducción, 6:1 Relación, Montaje de Pie, Montaje de Brida, Montaje de Caja, Material de Carcasa de Acero de grado de rodamiento 52/100
Artículo MI #02489089
No. Fabricante CNHJ-6060Y-6 42C
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
Precio1,422.91 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Par de salida máximo
    68200 N-m;603620
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    42C
  • Relación nominal
    6:1
  • Relación
    6:1

Detalles

  • Material de la carcasa
    Acero de grado cojinete 52/100
  • Lubricación
    Grasa
  • Número de catálogo del fabricante
    03.601.50.013
  • Potencia de entrada máxima
    200 CV
  • Montaje
    Montaje en caja, montaje en brida, montaje en pie
  • Tipo de reductor
    Cícloidal
  • Reducción
    06:1
  • Serie
    Ciclo 6000
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    603620 pulg-lb

Descripción general

Descripción del fabricante
CNHJ-6060Y-6 42C REDUCTOR Y ADAPTADOR