Motion
CNHJ-6060Y-11 42C
11:1 Reducción, 11:1 Relación, Tipo de Entrada de Cara C, Montaje de Pie, Material de Carcasa de Acero de Calidad de Cojinete
Artículo MI #02489094
No. Fabricante CNHJ-6060Y-11 42C
Precio1,422.91 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
11:1 Reducción, 11:1 Relación, Tipo de Entrada de Cara C, Montaje de Pie, Material de Carcasa de Acero de Calidad de Cojinete
Artículo MI #02489094
No. Fabricante CNHJ-6060Y-11 42C
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
Precio1,422.91 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    6060
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    42C
  • Relación nominal
    11:1
  • Relación
    11:1

Detalles

  • Relación real
    11:1
  • Material de la carcasa
    Acero de grado de rodamiento
  • Tipo de entrada
    Cara en C
  • Montaje
    Montaje de pie
  • Tipo de reductor
    Cícloidal
  • Reducción
    11:1
  • Serie
    Ciclo 6000
  • Estándares cumplidos
    AGMA

Descripción general

Descripción del fabricante
CNHJ-6060Y-11 42C REDUCTOR Y ADAPTADOR