Motion
CNHJ-6080Y-59 42C
59:1 Reducción, 59:1 Relación, Tipo de Entrada de Cara C, Montaje de Pie
Artículo MI #02489143
No. Fabricante CNHJ-6080Y-59 42C
Price$1,765.30/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
59:1 Reducción, 59:1 Relación, Tipo de Entrada de Cara C, Montaje de Pie
Artículo MI #02489143
No. Fabricante CNHJ-6080Y-59 42C
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
Price$1,765.30/each

Especificaciones

Dimensions

  • Tamaño de la caja
    6080
  • Par de salida máximo
    68200 N-m;603620
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    42C
  • Relación nominal
    59:1
  • Relación
    59:1

Details

  • Relación real
    59:1
  • Estilo de entrada
    Cara C NEMA
  • Tipo de entrada
    Cara en C
  • Número de catálogo del fabricante
    03.601.50.013
  • Montaje
    Montaje de pie
  • Tipo de reductor
    Cícloidal
  • Reducción
    59:1
  • Serie
    Ciclo 6000
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    603620 pulg-lb

Descripción general

Descripción del fabricante
CNHJ-6080Y-59 42C REDUCTOR Y ADAPTADOR

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Literature & Catalogs