Motion
CNHJ-6065Y-8 42C
08:1 Reducción, 8:1 relación, montaje de pie, material de carcasa de acero
Artículo MI #02489166
No. Fabricante CNHJ-6065Y-8 42C
Price$1,454.33/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
08:1 Reducción, 8:1 relación, montaje de pie, material de carcasa de acero
Artículo MI #02489166
No. Fabricante CNHJ-6065Y-8 42C
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
Price$1,454.33/each

Especificaciones

Dimensions

  • Tamaño de la caja
    6065
  • Par de salida máximo
    68200 N-m;603620
  • Relación nominal
    8:1
  • Relación
    8:1

Details

  • Material de la carcasa
    Acero
  • Número de catálogo del fabricante
    03.601.50.013
  • Potencia de entrada máxima
    200 CV
  • Montaje
    Montaje de pie
  • Tipo de reductor
    Cícloidal
  • Reducción
    08:1
  • Serie
    Ciclo 6000
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    603620 pulg-lb

Descripción general

Descripción del fabricante
CNHJ-6065Y-8 42C REDUCTOR Y ADAPTADOR

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Literature & Catalogs