Motion
CNHJ-6065Y-17 42C
17:1 Relación, Tipo de entrada de cara C, Montaje de pie, Material de carcasa de acero de grado de cojinete 52/100
Artículo MI #02489193
No. Fabricante CNHJ-6065Y-17 42C
Precio1,454.33 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
17:1 Relación, Tipo de entrada de cara C, Montaje de pie, Material de carcasa de acero de grado de cojinete 52/100
Artículo MI #02489193
No. Fabricante CNHJ-6065Y-17 42C
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
Precio1,454.33 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    6065
  • Par de salida máximo
    68200 N-m;603620
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    42C
  • Relación nominal
    17:1
  • Relación
    17:1

Detalles

  • Relación real
    17:1
  • Material de la carcasa
    Acero de grado cojinete 52/100
  • Tipo de entrada
    Cara en C
  • Montaje
    Montaje de pie
  • Tipo de orificio de salida
    Orificio hueco con llave
  • Tipo de reductor
    Cícloidal
  • Serie
    Ciclo 6000
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    603620 pulg-lb

Descripción general

Descripción del fabricante
CNHJ-6065Y-17 42C REDUCTOR Y ADAPTADOR