Motion
CNHJ-6075Y-21 42C
21:1 Reducción, 21:1 Relación, Tipo de Salida Sólida, Montaje en Pie
Artículo MI #02489204
No. Fabricante CNHJ-6075Y-21 42C
Precio1,548.56 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
21:1 Reducción, 21:1 Relación, Tipo de Salida Sólida, Montaje en Pie
Artículo MI #02489204
No. Fabricante CNHJ-6075Y-21 42C
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
Precio1,548.56 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    6075
  • Par de salida máximo
    68200 N-m;603620
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    42C
  • Relación nominal
    21:1
  • Relación
    21:1

Detalles

  • Relación real
    21:1
  • Estilo de entrada
    Cara C NEMA
  • Número de catálogo del fabricante
    03.601.50.013
  • Montaje
    Montaje de pie
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Tipo de reductor
    Cícloidal
  • Reducción
    21:1
  • Serie
    Ciclo 6000
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    603620 pulg-lb

Descripción general

Descripción del fabricante
CNHJ-6075Y-21 42C REDUCTOR Y ADAPTADOR