Motion
CNHJ-6090Y-51 42C
51:1 Reducción, 51:1 relación, montaje de pie, material de carcasa de acero de grado cojinete 52/100
Artículo MI #02489236
No. Fabricante CNHJ-6090Y-51 42C
Precio1,919.20 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
51:1 Reducción, 51:1 relación, montaje de pie, material de carcasa de acero de grado cojinete 52/100
Artículo MI #02489236
No. Fabricante CNHJ-6090Y-51 42C
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
Precio1,919.20 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    6090Y
  • Par de salida máximo
    68200 N-m;603620
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    42C
  • Relación nominal
    51:1
  • Relación
    51:1

Detalles

  • Relación real
    51:1
  • Material de la carcasa
    Acero de grado cojinete 52/100
  • Estilo de entrada
    Cara C NEMA
  • Número de catálogo del fabricante
    03.601.50.013
  • Potencia de entrada máxima
    200 CV
  • Montaje
    Montaje de pie
  • Tipo de reductor
    Cícloidal
  • Reducción
    51:1
  • Serie
    Ciclo 6000
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    603620 pulg-lb

Descripción general

Descripción del fabricante
CNHJ-6090Y-51 42C REDUCTOR Y ADAPTADOR