Motion
CNHJ-6070Y-13 48C
13:1 Reducción, 13:1 relación, montaje de pie, material de carcasa de acero de grado cojinete 52/100
Artículo MI #02489292
No. Fabricante CNHJ-6070Y-13 48C
Precio1,479.45 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
13:1 Reducción, 13:1 relación, montaje de pie, material de carcasa de acero de grado cojinete 52/100
Artículo MI #02489292
No. Fabricante CNHJ-6070Y-13 48C
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
Precio1,479.45 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    6070
  • Par de salida máximo
    68200 N-m;603620
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    48C
  • Relación nominal
    13:1
  • Relación
    13:1

Detalles

  • Relación real
    13:1
  • Material de la carcasa
    Acero de grado cojinete 52/100
  • Estilo de entrada
    Cara C NEMA
  • Número de catálogo del fabricante
    03.601.50.013
  • Montaje
    Montaje de pie
  • Tipo de reductor
    Cícloidal
  • Reducción
    13:1
  • Serie
    Ciclo 6000
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    603620 pulg-lb

Descripción general

Descripción del fabricante
CNHJ-6070Y-13 48C REDUCTOR Y ADAPTADOR