Motion
CNHJ-6075Y-13 48C
13:1 Reducción, 13:1 Relación, Tipo de Salida Sólida, Montaje de Pie, Material de Carcasa de Acero de Calidad de Cojinete 52/100
Artículo MI #02489295
No. Fabricante CNHJ-6075Y-13 48C
Precio1,548.56 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
13:1 Reducción, 13:1 Relación, Tipo de Salida Sólida, Montaje de Pie, Material de Carcasa de Acero de Calidad de Cojinete 52/100
Artículo MI #02489295
No. Fabricante CNHJ-6075Y-13 48C
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
Precio1,548.56 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    075
  • Par de salida máximo
    68200 N-m;603620
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    48C
  • Relación nominal
    13:1
  • Relación
    13:1

Detalles

  • Relación real
    13:1
  • Material de la carcasa
    Acero de grado cojinete 52/100
  • Estilo de entrada
    Cara C NEMA
  • Número de catálogo del fabricante
    03.601.50.013
  • Montaje
    Montaje de pie
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Tipo de reductor
    Cícloidal
  • Reducción
    13:1
  • Serie
    Ciclo 6000
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    603620 pulg-lb

Descripción general

Descripción del fabricante
CNHJ-6075Y-13 48C REDUCTOR Y ADAPTADOR