Motion
CHHJ-6130Y-43 182TC

SUMITOMO DRIVE TECH
CHHJ-6130Y-43 182TC

Reductor de velocidad en línea - Reducción simple, 43:1 relación, tipo de entrada de cara C, tamaño de entrada de 7/8 pulg., diámetro de eje de salida de 1-7/8 pulg., montaje con pie, material de carcasa de hierro fundido
Artículo MI #02489914
No. Fabricante CHHJ-6130Y-43 182TC
Precio5,126.28 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SUMITOMO DRIVE TECH
CHHJ-6130Y-43 182TC

Reductor de velocidad en línea - Reducción simple, 43:1 relación, tipo de entrada de cara C, tamaño de entrada de 7/8 pulg., diámetro de eje de salida de 1-7/8 pulg., montaje con pie, material de carcasa de hierro fundido
Artículo MI #02489914
No. Fabricante CHHJ-6130Y-43 182TC
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
Precio5,126.28 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    6130
  • Altura de la carcasa
    11.81 pulg.
  • Longitud de la carcasa
    12.99 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    7.68 pulg.
  • Tamaño de entrada
    7/8 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    6130
  • RPM máximas de salida
    Entrada de 40.700 a 1750 rpm
  • Par de salida máximo
    5909.012061888881
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    182TC
  • Relación nominal
    43:1
  • Diámetro del eje de salida
    1-7/8 pulg.
  • Relación
    43:1
  • Peso
    115.00 lb

Detalles

  • Relación real
    43:1
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de entrada
    Cara en C
  • Potencia de entrada máxima
    4.015 hp a 1750 rpm
  • Montaje
    Montaje de pie
  • Capacidad de carga suspendida
    2466.51 lb
  • Tipo de reductor
    En línea
  • Reducción
    Individual
  • Serie
    Ciclo 6000
  • Estándares cumplidos
    AGMA
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    603620 pulg-lb
  • UPC_NO
    690825015718

Descripción general

Descripción del fabricante
CHHJ-6130Y-43 182TC REDUCTOR Y ADAPTADOR
  • Adaptador con pie y cara en C
  • Funcionamiento silencioso, eficiente y fiable con alta densidad de par y tamaño compacto
  • Carcasas de hierro fundido intercambiables en configuraciones de pie, bridado o montaje frontal
  • Entradas disponibles de eje libre, eje hueco de caña, cara C, base de pala y montaje superior
  • Componentes internos fabricados con acero endurecido, desgasificado al vacío y de grado de cojinete para una vibración mínima, bajo ruido, poca holgura y mayor vida útil
  • La garantía de 24 meses respalda la excelente reputación del producto Cyclo
  • Fabricante: tecnologías de variadores Sumitomo