Motion
CNHJ-6115Y-11 184TC

SUMITOMO DRIVE TECH
CNHJ-6115Y-11 184TC

Reductor de velocidad en línea - Reducción simple, 11:1 relación, tipo de entrada de cara C, tamaño de entrada de 5/8 pulg., diámetro de eje de salida de 1-1/4 pulg., montaje de pie, hierro fundido, material de carcasa de hierro dúctil
Artículo MI #02489974
No. Fabricante CNHJ-6115Y-11 184TC
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SUMITOMO DRIVE TECH
CNHJ-6115Y-11 184TC

Reductor de velocidad en línea - Reducción simple, 11:1 relación, tipo de entrada de cara C, tamaño de entrada de 5/8 pulg., diámetro de eje de salida de 1-1/4 pulg., montaje de pie, hierro fundido, material de carcasa de hierro dúctil
Artículo MI #02489974
No. Fabricante CNHJ-6115Y-11 184TC
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    6115
  • Longitud de la carcasa
    7.09 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    5.31 pulg.
  • Tamaño de entrada
    5/8 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    6115
  • RPM máximas de salida
    Entrada de 159.000 a 1750 rpm
  • Par de salida máximo
    3720 pulg-lbs a 870 rpm
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    184TC
  • Relación nominal
    11:1
  • Diámetro del eje de salida
    1-1/4 pulg.
  • Relación
    11:1
  • Peso
    44.00 lb

Detalles

  • Relación real
    11:1
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido, hierro dúctil
  • Estilo de entrada
    Cara C NEMA
  • Tipo de entrada
    Cara en C
  • Potencia de entrada máxima
    5.260 hp a 1750 rpm
  • Montaje
    Montaje de pie
  • Tipo de orificio de salida
    Eje sólido con chaveta
  • Capacidad de carga suspendida
    1710 lb
  • Tipo de reductor
    En línea
  • Reducción
    Individual
  • Serie
    Ciclo 6000
  • Estándares cumplidos
    CE, CSA, IEC, JIS, NEMA, UL
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    603620 pulg-lb
  • UPC_NO
    690825011680

Descripción general

Descripción del fabricante
CNHJ-6115Y-11 184TC REDUCTOR Y ADAPTADOR

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos