Motion
CNHJ-6125Y-13 213TC

SUMITOMO DRIVE TECH
CNHJ-6125Y-13 213TC

13:1 Reducción, 13:1 relación, montaje de pie, material de carcasa de acero de grado cojinete 52/100
Artículo MI #02490108
No. Fabricante CNHJ-6125Y-13 213TC
Precio3,685.55 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SUMITOMO DRIVE TECH
CNHJ-6125Y-13 213TC

13:1 Reducción, 13:1 relación, montaje de pie, material de carcasa de acero de grado cojinete 52/100
Artículo MI #02490108
No. Fabricante CNHJ-6125Y-13 213TC
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
Su precio$3,685.55/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    6125
  • Par de salida máximo
    68200 N-m;603620
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    213TC
  • Relación nominal
    13:1
  • Relación
    13:1

Detalles

  • Relación real
    13:1
  • Material de la carcasa
    Acero de grado cojinete 52/100
  • Estilo de entrada
    Cara C NEMA
  • Número de catálogo del fabricante
    03.601.50.013
  • Montaje
    Montaje de pie
  • Tipo de reductor
    Cícloidal
  • Reducción
    13:1
  • Serie
    Ciclo 6000
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    603620 pulg-lb

Descripción general

Descripción del fabricante
CNHJ-6125Y-13 213TC REDUCTOR Y ADAPTADOR
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"