Motion
CNHJ-6125Y-17 213TC

SUMITOMO DRIVE TECH
CNHJ-6125Y-17 213TC

17:1 Reducción, 17:1 Relación, Tipo de Entrada de Cara C, Montaje de Pie
Artículo MI #02490123
No. Fabricante CNHJ-6125Y-17 213TC
Precio4,422.67 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SUMITOMO DRIVE TECH
CNHJ-6125Y-17 213TC

17:1 Reducción, 17:1 Relación, Tipo de Entrada de Cara C, Montaje de Pie
Artículo MI #02490123
No. Fabricante CNHJ-6125Y-17 213TC
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
Precio4,422.67 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    6125
  • Par de salida máximo
    68200 N-m;603620
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    213TC
  • Relación nominal
    17:1
  • Relación
    17:1

Detalles

  • Relación real
    17:1
  • Tipo de entrada
    Cara en C
  • Montaje
    Montaje de pie
  • Tipo de reductor
    Cícloidal
  • Reducción
    17:1
  • Serie
    Ciclo 6000
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    603620 pulg-lb

Descripción general

Descripción del fabricante
CNHJ-6125Y-17 213TC REDUCTOR Y ADAPTADOR