Motion
CHHJ-6175Y-11 284TC

SUMITOMO DRIVE TECH
CHHJ-6175Y-11 284TC

Reductor de velocidad en línea - Reducción simple, 11:1 relación, tipo de entrada de cara C, tamaño de entrada de 1-3/8 pulg., diámetro de eje de salida de 2-3/4 pulg., horizontal, material de carcasa de hierro fundido
Artículo MI #02490742
No. Fabricante CHHJ-6175Y-11 284TC
Precio11,285.97 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SUMITOMO DRIVE TECH
CHHJ-6175Y-11 284TC

Reductor de velocidad en línea - Reducción simple, 11:1 relación, tipo de entrada de cara C, tamaño de entrada de 1-3/8 pulg., diámetro de eje de salida de 2-3/4 pulg., horizontal, material de carcasa de hierro fundido
Artículo MI #02490742
No. Fabricante CHHJ-6175Y-11 284TC
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
Precio11,285.97 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura de la carcasa
    16.89 pulg.
  • Tamaño de entrada
    1-3/8 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    6175
  • Par de salida máximo
    15211.893459723473
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    284TC
  • Relación nominal
    11:1
  • Diámetro del eje de salida
    2-3/4 pulg.
  • Relación
    11:1

Detalles

  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de entrada
    Cara en C
  • Potencia de entrada máxima
    40.400 hp a 1750 rpm
  • Montaje
    Horizontal
  • Capacidad de carga suspendida
    3011.16 lb
  • Tipo de reductor
    En línea
  • Reducción
    Individual
  • Serie
    Ciclo 6000
  • Estándares cumplidos
    AGMA
  • UPC_NO
    690825027575

Descripción general

Descripción del fabricante
CHHJ-6175Y-11 284TC REDUCTOR Y ADAPTADOR
  • Adaptador con pie y cara en C
  • Funcionamiento silencioso, eficiente y fiable con alta densidad de par y tamaño compacto
  • Carcasas de hierro fundido intercambiables en configuraciones de pie, bridado o montaje frontal
  • Entradas disponibles de eje libre, eje hueco de caña, cara C, base de pala y montaje superior
  • Componentes internos fabricados con acero endurecido, desgasificado al vacío y de grado de cojinete para una vibración mínima, bajo ruido, poca holgura y mayor vida útil
  • La garantía de 24 meses respalda la excelente reputación del producto Cyclo
  • Fabricante: tecnologías de variadores Sumitomo