Motion
CHHJ-6185Y-29 284TC

SUMITOMO DRIVE TECH
CHHJ-6185Y-29 284TC

29:1 Relación, montaje con pie, material de carcasa de acero de grado cojinete 52/100
Artículo MI #02490796
No. Fabricante CHHJ-6185Y-29 284TC
Precio14,439.64 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SUMITOMO DRIVE TECH
CHHJ-6185Y-29 284TC

29:1 Relación, montaje con pie, material de carcasa de acero de grado cojinete 52/100
Artículo MI #02490796
No. Fabricante CHHJ-6185Y-29 284TC
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
Precio14,439.64 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Par de salida máximo
    68200 N-m;603620
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    284TC
  • Relación nominal
    29:1
  • Relación
    29:1

Detalles

  • Relación real
    29:1
  • Material de la carcasa
    Acero de grado cojinete 52/100
  • Estilo de entrada
    Cara C NEMA
  • Montaje
    Montaje de pie
  • Tipo de reductor
    Cícloidal
  • Serie
    Ciclo 6000
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    603620 pulg-lb

Descripción general

Descripción del fabricante
CHHJ-6185Y-29 284TC REDUCTOR Y ADAPTADOR
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
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno