Motion
CNHM01-6075DAY-121 1/8HP 230/460V

SUMITOMO DRIVE TECH
CNHM01-6075DAY-121 1/8HP 230/460V

121:1 Reducción, 121:1 Relación, Tipo de Salida Sólida, Montaje de Pie, Material de Carcasa de Acero de Calidad de Cojinete 52/100
Artículo MI #02491316
No. Fabricante CNHM01-6075DAY-121 1/8HP 230/460V
Precio2,399.81 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SUMITOMO DRIVE TECH
CNHM01-6075DAY-121 1/8HP 230/460V

121:1 Reducción, 121:1 Relación, Tipo de Salida Sólida, Montaje de Pie, Material de Carcasa de Acero de Calidad de Cojinete 52/100
Artículo MI #02491316
No. Fabricante CNHM01-6075DAY-121 1/8HP 230/460V
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
Precio2,399.81 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    6075
  • RPM máximas de salida
    14.46 rpm
  • Relación nominal
    121:1
  • Relación
    121:1

Detalles

  • Relación real
    121:1
  • Material de la carcasa
    Acero de grado cojinete 52/100
  • Estilo de entrada
    Motor integral
  • Número de catálogo del fabricante
    04.601.50.013
  • Potencia de entrada máxima
    0.125 CV
  • Montaje
    Montaje de pie
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Tipo de reductor
    Cícloidal
  • Reducción
    121:1
  • Serie
    Ciclo 6000

Descripción general

Descripción del fabricante
CNHM01-6075DAY-121 1/8HP 230/460V
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
Los clientes también compraron