Motion
CNHM01-6065DAY-273 1/8HP 230/460V

SUMITOMO DRIVE TECH
CNHM01-6065DAY-273 1/8HP 230/460V

273:1 Reducción, 273:1 relación, montaje de pie, material de carcasa de acero de grado cojinete 52/100
Artículo MI #02491381
No. Fabricante CNHM01-6065DAY-273 1/8HP 230/460V
Precio2,139.08 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SUMITOMO DRIVE TECH
CNHM01-6065DAY-273 1/8HP 230/460V

273:1 Reducción, 273:1 relación, montaje de pie, material de carcasa de acero de grado cojinete 52/100
Artículo MI #02491381
No. Fabricante CNHM01-6065DAY-273 1/8HP 230/460V
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
Precio2,139.08 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    6065
  • Relación nominal
    273:1
  • Relación
    273:1

Detalles

  • Relación real
    273:1
  • Material de la carcasa
    Acero de grado cojinete 52/100
  • Estilo de entrada
    Motor integral
  • Número de catálogo del fabricante
    04.601.50.013
  • Potencia de entrada máxima
    0.125 CV;0.1 kW
  • Montaje
    Montaje de pie
  • Tipo de reductor
    Cícloidal
  • Reducción
    273:1
  • Serie
    Ciclo 6000

Descripción general

Descripción del fabricante
CNHM01-6065DAY-273 1/8HP 230/460V
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
Los clientes también compraron