Motion
1290L
Lijadora de disco de aire vertical - 1.00 hp, almohadilla de 7.00 pulg., 30.00 cfm con carga, escape lateral
Artículo MI #02491906
No. Fabricante 1290L
Precio1,173.97 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Lijadora de disco de aire vertical - 1.00 hp, almohadilla de 7.00 pulg., 30.00 cfm con carga, escape lateral
Artículo MI #02491906
No. Fabricante 1290L
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
Precio1,173.97 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del eje
    5/8 pulg. a 11 pulg.
  • Tamaño de la manguera
    1/2 pulg.
  • Tamaño de la entrada
    0.250 pulg.
  • Longitud total
    7.2 pulg.
  • Tamaño de la almohadilla
    7.00 pulg.
  • Peso de la herramienta
    4.1 lb

Detalles

  • Consumo de aire en carga
    30.00 cfm
  • Entrada de aire
    1/4 pulg.
  • CFM
    38 cfm
  • Tipo de lijadora de disco
    Vertical
  • Tipo de escape
    Lado
  • Velocidad libre
    6000 rpm
  • Estilo de mariposa del mango
    Palanca y pulgar
  • Caballos de fuerza
    1 HP
  • Incluye
    Llaves de husillo
  • Velocidad máxima
    6000 rpm
  • Estilo
    Acelerador de palanca

Descripción general

Descripción del fabricante
1290L SANDER

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo