Motion
1420
Broca de aire o destornillador - No reversible, mango en línea, tamaño de mandril 1/4 pulg., 6 mm, caballos de fuerza 0.33 hp, velocidad máxima 2600 rpm
Artículo MI #02491942
No. Fabricante 1420
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Broca de aire o destornillador - No reversible, mango en línea, tamaño de mandril 1/4 pulg., 6 mm, caballos de fuerza 0.33 hp, velocidad máxima 2600 rpm
Artículo MI #02491942
No. Fabricante 1420
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del plato de garras
    1/4 pulg., 6 mm
  • Tamaño de la entrada
    1/4 NPT in
  • Longitud total
    8.3 pulg.
  • Peso de la herramienta
    1.2 lb

Detalles

  • Consumo de aire
    12 cfm
  • Presión del aire
    90 psi
  • Estilo de plato de garras
    Con clave
  • Estilo de mango
    En línea
  • Caballos de fuerza
    0.33 CV
  • Velocidad máxima
    2600 rpm
  • Clasificación de potencia
    0.33 CV
  • Reversible
    No reversible
  • Velocidad variable
    Velocidad variable no incluida

Descripción general

Descripción del fabricante
1420 BROCA

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo