Motion
2S2105Q
Broca de aire o destornillador - No reversible, mango en Z, tamaño de mandril 1/4 pulg., velocidad máxima 1000 rpm
Artículo MI #02492524
No. Fabricante 2S2105Q
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Broca de aire o destornillador - No reversible, mango en Z, tamaño de mandril 1/4 pulg., velocidad máxima 1000 rpm
Artículo MI #02492524
No. Fabricante 2S2105Q
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del plato de garras
    1/4 pulg.
  • Tamaño de la entrada
    1/4 NPT in
  • Longitud total
    5.8 pulg.
  • Peso de la herramienta
    2.9 lb

Detalles

  • Consumo de aire
    16 cfm
  • Presión del aire
    90 psi
  • Ajuste del embrague
    Embrague ajustable
  • Estilo de mango
    Mango en Z
  • Velocidad máxima
    1000 rpm
  • Reversible
    No reversible
  • Velocidad variable
    Velocidad variable no incluida

Descripción general

Descripción del fabricante
2S2105Q DESTORNILLADOR

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo