Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro3.5000 pulg.
- Anillo interior Ancho5.0000 pulg.
- Anillo exterior Ancho2.2500 pulg.
- Exterior Diámetro6.5938 pulg.
- Ancho general127 mm
Detalles
- Material del cojinete52100 Acero de cojinete
- Dibujo CAD
- Tipo de expansiónCojinete de expansión (flotante)
- Recubrimiento de acabadoÓxido negro
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Número de catálogo del fabricante550168
- Rango de temperatura de funcionamientoMáx. 225°
- Tipo de productoCojinetes del inserto del rodillo
- Tipo de selloSello de fieltro
- SerieERCI
- Tipo de cojineteRodillo cónico
- UPC_NO662288479840
Descripción general
- Con volante de sellado
- Grasa compleja de litio NLGI#2