Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno35 mm
- Diámetro exterior42 mm
- Ancho general37 mm
- Peso0.26 lb
Detalles
- Tipo de orificioRecto
- Capacidad de carga dinámica51600 N
- Descripción largaEl LRTZ354237 es un anillo interior de rodamiento de rodillos de aguja con un diámetro interior de 35 mm, un diámetro exterior de 42 mm, un ancho total de 37 mm y un peso de 0.26 lb, construido para maquinaria pesada que utiliza rodamientos de rodillos de aguja de precisión.
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteLRTZ354237
- RPM Máx.4500 rpm
- Tipo de productoAnillos interiores del cojinete de rodillos de aguja
- SerieLRTZ
- Capacidad de carga estática92600 N
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Literature & Catalogs
- IKO Crossed Roller Bearing Solutions
IKO Crossed Roller Bearing Solutions
View Literature - IKO Robotics Crossed Roller Bearings Blog
IKO Robotics Crossed Roller Bearings Blog
View Literature - IKO Machined Needle Roller Bearings Blog
IKO Machined Needle Roller Bearings Blog
View Literature - IKO Food Processing Environments Blog
IKO Food Processing Environments Blog
View Literature