Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del guanteX-Grande
Detalles
- ColorGris
- Tipo de manguitoGuanteleta
- Descripción Palabra claveRecubierto de nitrilo
- Tipo de manoEmparejamiento
- MaterialPolialgodón, poliéster
- Estándares cumplidosEN 407
- TipoResistente a los cortes
- UPC_NO20076490479767
Descripción general
- Aislamiento de fieltro no tejido y una barrera térmica de longitud completa diseñada para la manipulación intermitente de objetos secos de hasta 250°C / 480°F
- La construcción de dos piezas elimina las costuras exteriores para mejorar la comodidad, la destreza y la flexibilidad de los dedos
- El revestimiento de nitrilo unido protege contra enganches, perforaciones, abrasiones y cortes
- Proporciona un agarre excelente al manipular superficies secas o aceitosas
- Cómodo & flexible: interior de fieltro no tejido absorbente
- No contiene amianto